ABB - ABUREDG Reduzierbuchse Gewinde M5 Befestigungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851263C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 0.1 mm
Höhe - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247118
Sonepar Artikelnummer
121301825
Hersteller Artikelnummer
4TBO851263C0100
Hersteller Typ
ABUREDG
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851263C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0.1 mm
Höhe:
0.1 mm
Tiefe:
0.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


