Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AC-Spule 120 V AC 60 Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AC-Spule 120 V AC 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA111353R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lüftermodul für industrielle Heizungssteuerungs-Systeme

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019445496

Sonepar Artikelnummer

120454769

Hersteller Artikelnummer

1SCA111353R1001

Hersteller Typ

PDAL2/120AC60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA111353R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lüftermodul für industrielle Heizungssteuerungs-Systeme

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

PDAL2/120AC60HZ AC-Spule 120 VAC 60 Hz