Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AC-Spule 230 V AC 50 Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AC-Spule 230 V AC 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA107102R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lüftermodul für industrielle Heizungssteuerungs-Systeme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019405582

Sonepar Artikelnummer

120456402

Hersteller Artikelnummer

1SCA107102R1001

Hersteller Typ

PDAL2/230AC50HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA107102R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lüftermodul für industrielle Heizungssteuerungs-Systeme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

PDAL2/230AC50HZ AC-Spule 230 VAC 50 Hz