Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - AC-Spule 240 V AC 60 Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AC-Spule 240 V AC 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA111356R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lüftermodul für industrielle Heizungssteuerungs-Systeme

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019446004

Sonepar Artikelnummer

120454770

Hersteller Artikelnummer

1SCA111356R1001

Hersteller Typ

PDAL2/240AC60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA111356R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lüftermodul für industrielle Heizungssteuerungs-Systeme

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

PDAL2/240AC60HZ AC-Spule 240 VAC 60 Hz