Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ACC.ARC Elev.Top W1200 D600 PKAT1200A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ACC.ARC Elev.Top W1200 D600 PKAT1200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006185M0000

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - Ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646000217

Sonepar Artikelnummer

121259812

Hersteller Artikelnummer

1STQ006185M0000

Hersteller Typ

PKAT1200A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006185M0000

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

19.497 kg

ABB PKAT1200A ARC Elevated Top, B1200 mm, T600. Lichtbogenresistenter Dachaufsatz fuer ABB-ARC-XL-Schaltschraenke, leitet Druckwelle und heisse Gase bei Lichtbogenfehlern sicher ab.