Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ACC.ARC Elevated Top W500 D600 PKAT0500

ABB
kopierenkopieren
ABB - ACC.ARC Elevated Top W500 D600 PKAT0500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003137C0000

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - Ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646999962

Sonepar Artikelnummer

121259830

Hersteller Artikelnummer

1STQ003137C0000

Hersteller Typ

PKAT0500

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003137C0000

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.781 kg

ABB PKAT0500 ARC Elevated Top, B500 mm, T600. Lichtbogenresistenter Dachaufsatz fuer ABB-ARC-XL-Schaltschraenke, leitet Druckwelle und heisse Gase bei Lichtbogenfehlern sicher ab.