Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AD 400 Klemme isoliert 690V 630A Kabelquerschnitt 50-400mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - AD 400 Klemme isoliert 690V 630A Kabelquerschnitt 50-400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030267

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 400 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A

  • Breite der Klemme - 42 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980047833

Sonepar Artikelnummer

121258868

Hersteller Artikelnummer

2CGX063030267

Hersteller Typ

AD 400

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX063030267

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

400 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

630 A

Breite der Klemme:

42 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.470 kg

AD 400 Klemme isoliert 690V 630A Kabelquerschnitt 50-400mm², ABB