ABB - Adapter CombiL H2000 W1000 PCCM2010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001553M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 70 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646877604
Sonepar Artikelnummer
121261452
Hersteller Artikelnummer
1STQ001553M0000
Hersteller Typ
PCCM2010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001553M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
1050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.400 kg


