ABB - Adapter CombiL H2000 W1250 PCCM2012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001318B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 70 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646808943
Sonepar Artikelnummer
121260888
Hersteller Artikelnummer
1STQ001318B0000
Hersteller Typ
PCCM2012
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001318B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1300 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


