Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Adapter CombiL H2000 W1250 PCCM2012A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Adapter CombiL H2000 W1250 PCCM2012A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001554M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 1300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877611

Sonepar Artikelnummer

121261453

Hersteller Artikelnummer

1STQ001554M0000

Hersteller Typ

PCCM2012A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001554M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

1300 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.600 kg

ABB CombiLine-Adapter PCCM2012A, H 2000 mm, W 1250 mm. A-Variante des PCCM2012, CombiLine-Adapter für breite ABB-Schränke (W 1250 × H 2000 mm).