ABB - Adapter CombiL H2000 W500 PCCM2050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009356A0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 70 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646804891
Sonepar Artikelnummer
121260890
Hersteller Artikelnummer
1STQ009356A0000
Hersteller Typ
PCCM2050
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009356A0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
550 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.380 kg


