ABB - Adapter CombiL H2000 W750 PCCM2075A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001557M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 70 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646877642
Sonepar Artikelnummer
121261456
Hersteller Artikelnummer
1STQ001557M0000
Hersteller Typ
PCCM2075A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001557M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.070 kg


