ABB - Adapter für ED44 Pack=10St Zubehör Innenausbausystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061179R9999
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617611790
Sonepar Artikelnummer
121307577
Hersteller Artikelnummer
2CPX061179R9999
Hersteller Typ
ED57P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061179R9999
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.081 kg
Adapter zur Montage der Drahthalter ED44 auf der Lochblech-Montageplatte für Mediaverteiler


