ABB - Adapter für EDF Rahmen 100ST TZ606P100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010825R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 80 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108252
Sonepar Artikelnummer
121304132
Hersteller Artikelnummer
2CPX010825R9999
Hersteller Typ
TZ606P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010825R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.552 kg


