Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Adapter unten, 3P, 5 oder 10 mm Abgang unten für XLP1

ABB
kopierenkopieren
ABB - Adapter unten, 3P, 5 oder 10 mm Abgang unten für XLP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP201456R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365019

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840016519

Sonepar Artikelnummer

120450686

Hersteller Artikelnummer

1SEP201456R0001

Hersteller Typ

EL Adapter A60/85 f.XLP1 Abg.unten

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP201456R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.744 kg

XLP1 A60/85 Adapter für 60 mm Sammelschienenabstand, 5 oder 10 mm Abgang unten