ABB - ADC 25 Anschlussklemme blank 6-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030233
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 63 A
Breite der Klemme - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980003693
Sonepar Artikelnummer
121258869
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030233
Hersteller Typ
ADC 25
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030233
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Breite der Klemme:
10 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


