ABB - ADI 300 Isolierter Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000503A1000
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Breite der Klemme - 35 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980000630
Sonepar Artikelnummer
121258837
Hersteller Artikelnummer
2CGD000503A1000
Hersteller Typ
ADI300
Hersteller Artikel Nr.:
2CGD000503A1000
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Breite der Klemme:
35 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.195 kg


