ABB - ADI 3M Isolierter Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000692A1000
Geeignet für - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Breite der Klemme - 37 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980053797
Sonepar Artikelnummer
121258861
Hersteller Artikelnummer
2CGD000692A1000
Hersteller Typ
ADI 3M
Hersteller Artikel Nr.:
2CGD000692A1000
Geeignet für:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
37 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.300 kg


