Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ADI 95 Klemme isoliert 690V 250A Kabelquerschnitt 1,5-95mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - ADI 95 Klemme isoliert 690V 250A Kabelquerschnitt 1,5-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000499A1000

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A

  • Breite der Klemme - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980000678

Sonepar Artikelnummer

121258836

Hersteller Artikelnummer

2CGD000499A1000

Hersteller Typ

ADI95

Hersteller Artikel Nr.:

2CGD000499A1000

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

95 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

250 A

Breite der Klemme:

25 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.105 kg

ADI 95 Klemme isoliert 690V 250A Kabelquerschnitt 1,5-95mm², ABB