ABB - ADO 240 Anschlusskl. blank 150-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030263
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A
Breite der Klemme - 37.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980047260
Sonepar Artikelnummer
121258871
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030263
Hersteller Typ
ADO 240
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030263
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Breite der Klemme:
37.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg


