ABB - ADR H12 Anschlussstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030259
Geeignet für - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Breite der Klemme - 55 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980003808
Sonepar Artikelnummer
121258872
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030259
Hersteller Typ
ADR H12
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030259
Geeignet für:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
55 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


