ABB - ADR M8 Anschlussstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030239
Geeignet für - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Breite der Klemme - 105 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980003778
Sonepar Artikelnummer
121299050
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030239
Hersteller Typ
ADR M8
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030239
Geeignet für:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
105 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


