ABB - ADT11 Deckel 600x370x80mm Polycarbonat transparent mit Deckelschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851290C0100
Höhe - 603 mm
Breite - 372 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247255
Sonepar Artikelnummer
121259065
Hersteller Artikelnummer
4TBO851290C0100
Hersteller Typ
ADT11
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851290C0100
Höhe:
603 mm
Breite:
372 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
80 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.500 kg


