ABB - ADT12 Deckel 600x600x80mm Polycarbonat transparent mit Deckelschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO852280C0100
Höhe - 603 mm
Breite - 603 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248108
Sonepar Artikelnummer
121259066
Hersteller Artikelnummer
4TBO852280C0100
Hersteller Typ
ADT12
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO852280C0100
Höhe:
603 mm
Breite:
603 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
80 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.700 kg


