ABB - ADT4 Deckel 300x300x45mm Polycarbonat transparent mit Deckelschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851277C0100
Höhe - 302 mm
Breite - 302 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247163
Sonepar Artikelnummer
121301690
Hersteller Artikelnummer
4TBO851277C0100
Hersteller Typ
ADT4
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851277C0100
Höhe:
302 mm
Breite:
302 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
45 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


