ABB - ADT81 Deckel 555x300x80mm Polycarbonat transparent mit Deckelschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851193C0100
Höhe - 558 mm
Breite - 302 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815246968
Sonepar Artikelnummer
121258883
Hersteller Artikelnummer
4TBO851193C0100
Hersteller Typ
ADT81
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851193C0100
Höhe:
558 mm
Breite:
302 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
80 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.400 kg


