ABB - ADU 300 Unisolierter Verbinder für Kabeldon IP-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000502A1000
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Breite der Klemme - 30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980000586
Sonepar Artikelnummer
121258586
Hersteller Artikelnummer
2CGD000502A1000
Hersteller Typ
ADU 300
Hersteller Artikel Nr.:
2CGD000502A1000
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.166 kg


