ABB - ADU 95 Klemme nicht isoliert Kabelquerschnitt 1,5-95mm² PE/PEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGD000498A1000
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Breite der Klemme - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980000647
Sonepar Artikelnummer
121258835
Hersteller Artikelnummer
2CGD000498A1000
Hersteller Typ
ADU95
Hersteller Artikel Nr.:
2CGD000498A1000
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
21 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.880 kg


