Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AE/A2.1 Analogeingang, 2fach, AP

ABB
kopierenkopieren
ABB - AE/A2.1 Analogeingang, 2fach, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110086R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779664011

Sonepar Artikelnummer

120182848

Hersteller Artikelnummer

2CDG110086R0011

Hersteller Typ

AE/A2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110086R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Eingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Spannungsregelung:

Ja

Stromregelung:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.250 kg

Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von zwei analogen Eingangssignalen. Unterstützt werden Signale wie 0–1 V 0–5 V 0–10 V 1–10 V 0–20 mA 4–20 mA 0–1000 Ohm PT100 und PT1000 in 2-Leiter-Technik (jeweils im Wertebereich von minus 50 bis plus 150 Grad Celsius) potenzialfreie Kontakte KT KTY sowie benutzerdefinierte Eingaben.