ABB - AF Schütz 250-500V AC/DC 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBL347201R1400
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523133549
Sonepar Artikelnummer
120440806
Hersteller Artikelnummer
1SBL347201R1400
Hersteller Typ
AF40-40-00-14 250-500V50/60HZ-DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBL347201R1400
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 .. 500 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
125.5 mm
Tiefe:
113.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.160 kg


