ABB - AF09Z Schütz 12-20V DC 4-polig Low Power Consumption

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBL136201R2000
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 .. 20 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 20 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523115804
Sonepar Artikelnummer
120440548
Hersteller Artikelnummer
1SBL136201R2000
Hersteller Typ
AF09Z-40-00-20 12-20VDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBL136201R2000
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 20 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 20 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 20 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.310 kg


