Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - AF09ZB Schütz 48-130V 50/60Hz/DC 4-polig Ringkabelschuhanschluss/Bahnzulassung

ABB
kopierenkopieren
ABB - AF09ZB Schütz 48-130V 50/60Hz/DC 4-polig Ringkabelschuhanschluss/Bahnzulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBL136560R2200

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523129726

Sonepar Artikelnummer

120441479

Hersteller Artikelnummer

1SBL136560R2200

Hersteller Typ

AF09ZB-22-00RT-22 48-130V50/60HZ-DC

Hersteller Artikel Nr.:

1SBL136560R2200

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 130 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.320 kg

Die 4-poligen Schütze AF09ZB..RT entsprechen den neuesten Normen für Schienenfahrzeuge und ermöglichen den Einbau in Fahrgäste oder Führerstände für Züge, die häufig Tunnel oder Untergründe verkehren. Sie werden hauptsächlich zum Schalten von nicht induktiven oder leicht induktiven Lasten und im Allgemeinen zum Steuern von Leistungskreisen bis 690 V AC und 440 V DC eingesetzt. Erfüllt alle wichtigen Normen für Rolling Stock: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 60077-1/-2 und anwendbare Teile der Normen EN 50155, Schock- und Vibrationsbeständigkeit nach IEC 61373 Kat. 1, Klasse B. Erreichen Sie die höchsten Werte im Brand- und Rauchverhalten gemäß der europäischen Norm EN 45545-2 (HL2, HL3 Gefahrenstufen) in der Gruppenmontage Elektronische Spulenschnittstelle für große Gleichspannungsschwankungen, einschließlich mehrerer Uc-Gleichspannungen, die für die Batterieversorgung verwendet werden und die sinusförmige AC 50/60 Hz-Steuerungsversorgungen aufnehmen, die in Ucmin. Ucmax Spannungsbereich. Breites Sortiment an Hilfskontaktblöcken für Front- und Seitenmontage.