Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AF1350-30-11 100-250V 50/60Hz / 100-250V DC Schütz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AF1350-30-11 100-250V 50/60Hz / 100-250V DC Schütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFL657001R7011

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500250143

Sonepar Artikelnummer

120452305

Hersteller Artikelnummer

1SFL657001R7011

Hersteller Typ

AF1350-30-11 250V a.c./d.c

Hersteller Artikel Nr.:

1SFL657001R7011

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

860 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

475 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

298.28 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

392 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

32.000 kg

AF1350-30-11-70 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC