Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AF1350T-30-11-91 Schütz 230-240V 50/60Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AF1350T-30-11-91 Schütz 230-240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFL657001R9101

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500382073

Sonepar Artikelnummer

120452306

Hersteller Artikelnummer

1SFL657001R9101

Hersteller Typ

AF1350T-30-11 240V 50/60Hz

Hersteller Artikel Nr.:

1SFL657001R9101

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

860 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

475 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

298.28 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

392 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

32.000 kg

AF1350T-30-11-91 Schütz 230-240V 50/60Hz, ABB