ABB - AF16Z Schütz 48-130V AC/DC 4-polig Low Power Consumption

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBL176501R2200
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523116726
Sonepar Artikelnummer
120440660
Hersteller Artikelnummer
1SBL176501R2200
Hersteller Typ
AF16Z-22-00-22 48-130V50/60HZ-DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBL176501R2200
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.310 kg


