Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - AF45-40-00RT 48-130V 50Hz / 48-130V 60Hz / 48-130V DC Schütz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AF45-40-00RT 48-130V 50Hz / 48-130V 60Hz / 48-130V DC Schütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBL337210R6900

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 1.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522245496

Sonepar Artikelnummer

120440801

Hersteller Artikelnummer

1SBL337210R6900

Hersteller Typ

AF45-40-00RT 48-130V 50Hz / 60Hz

Hersteller Artikel Nr.:

1SBL337210R6900

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.420 kg

AF45-40-00RT 48-130V 50Hz / 48-130V 60Hz / 48-130V DC Schütz, ABB