Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - AF580-30-11 24-60V DC Schütz

ABB
kopierenkopieren
ABB - AF580-30-11 24-60V DC Schütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFL617001R6811

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500220368

Sonepar Artikelnummer

120451884

Hersteller Artikelnummer

1SFL617001R6811

Hersteller Typ

AF580-30-11 Schütz 24-60V DC

Hersteller Artikel Nr.:

1SFL617001R6811

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

800 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

580 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

315 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

186.43 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

283 mm

Tiefe:

242 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

13.600 kg

AF580-30-11 24-60V DC Schütz, ABB