Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - AF95B-30-11RT-70 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC Ringkabelschuhanschluß mit Bahnzulassung

ABB
kopierenkopieren
ABB - AF95B-30-11RT-70 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC Ringkabelschuhanschluß mit Bahnzulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFL437062R7011

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500260128

Sonepar Artikelnummer

120452205

Hersteller Artikelnummer

1SFL437062R7011

Hersteller Typ

AF95B-30-11RT#100-250V

Hersteller Artikel Nr.:

1SFL437062R7011

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

145 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

96 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.371 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.900 kg

AF95B-30-11RT-70 Schütz 100-250V 50/60HZ / DC Ringkabelschuhanschluß mit Bahnzulassung, ABB