ABB - AF95B-30-11RT-72 Schütz 3-polig, 20-60VDC, 1S+1Ö Ringkabelschuhanschluß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFL437062R7211
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500260135
Sonepar Artikelnummer
120452206
Hersteller Artikelnummer
1SFL437062R7211
Hersteller Typ
AF95B-30-11RT#20-60V d.c.
Hersteller Artikel Nr.:
1SFL437062R7211
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
145 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
96 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.900 kg


