ABB - AFDD mit FI/LS 1+N-polig Typ A Charakteristik C 10A Bemessfehlerstrom 30mA 6kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSA255103R1104
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Auslösecharakteristik - C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542735212
Sonepar Artikelnummer
120588325
Hersteller Artikelnummer
2CSA255103R1104
Hersteller Typ
DS-ARC1A-C10/0,03
Hersteller Artikel Nr.:
2CSA255103R1104
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP40
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.240 kg


