ABB - AFDD mit Leitungsschutzsch 1+N-polig Typ A Char C 10A Bemessfehlerstrom 30mA 6kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSA255901R9104
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542749837
Sonepar Artikelnummer
120588305
Hersteller Artikelnummer
2CSA255901R9104
Hersteller Typ
S-ARC1-C10
Hersteller Artikel Nr.:
2CSA255901R9104
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
7.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.180 kg


