Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AFK302M Flansch 300mm 9x25/20 RAL7035 metrische Vorprägungen

ABB
kopierenkopieren
ABB - AFK302M Flansch 300mm 9x25/20 RAL7035 metrische Vorprägungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856097C0100

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815249235

Sonepar Artikelnummer

121301694

Hersteller Artikelnummer

4TBO856097C0100

Hersteller Typ

AFK302M

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO856097C0100

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

300 mm

Höhe:

98 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

9

Stärke:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7 .. 18 mm

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

APO-Zubehör. AFK302M Flansch 300mm, 9x25/20 RAL7035, metrische VorprägungenKombiflansche aus Polystyren