Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AFR370 Flanschrahmen 370mm Seite RAL7035 Polyamid

ABB
kopierenkopieren
ABB - AFR370 Flanschrahmen 370mm Seite RAL7035 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856108C0100

  • Breite - 370 mm

  • Höhe - 650 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815249341

Sonepar Artikelnummer

121301702

Hersteller Artikelnummer

4TBO856108C0100

Hersteller Typ

AFR370

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO856108C0100

Breite:

370 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

APO-Zubehör. AFR370 Flanschrahmen 370mm Seite RAL7035 Polyamid