ABB - AFS750-30-12-68 Safetyschütz 24-60V-DC Hiko: 1S+2Ö für Sicherheitsanwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFL637081R6812
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500540817
Sonepar Artikelnummer
121413661
Hersteller Artikelnummer
1SFL637081R6812
Hersteller Typ
AFS750-30-12-68
Hersteller Artikel Nr.:
1SFL637081R6812
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1050 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
750 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
400 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
223.71 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
10.000 kg


