ABB - AFV300 Flansch 300mm glatt APO RAL7035 Verschlussflansch aus Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856104C0100
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 300 mm
Höhe - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815249303
Sonepar Artikelnummer
121301706
Hersteller Artikelnummer
4TBO856104C0100
Hersteller Typ
AFV300
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856104C0100
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
98 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


