ABB - AG213 Abdeckung 450x250mm o.Schlitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062833R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617628330
Sonepar Artikelnummer
121307716
Hersteller Artikelnummer
2CPX062833R9999
Hersteller Typ
AG213
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062833R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.520 kg


