ABB - AG214 Abdeckung 600x250mm o.Schlitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062835R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617628354
Sonepar Artikelnummer
121307718
Hersteller Artikelnummer
2CPX062835R9999
Hersteller Typ
AG214
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062835R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.680 kg


