ABB - AG35 Abdeckung 750x750mm o.Schlitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062829R9999
Höhe - 750 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 5
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617628293
Sonepar Artikelnummer
121307712
Hersteller Artikelnummer
2CPX062829R9999
Hersteller Typ
AG35
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062829R9999
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.824 kg


