ABB - AK3N1 Automatengehäuse 1R/14TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856119C0100
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 14
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815249457
Sonepar Artikelnummer
121301754
Hersteller Artikelnummer
4TBO856119C0100
Hersteller Typ
AK3N1
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856119C0100
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
140 mm
Einbauhöhe:
310 mm
Einbaubreite:
140 mm
Innentiefe:
120 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
186 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.100 kg


