Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - AK61 Kabeleinführungs-Gehäuse 1x75mm RAL7035 für max 1xØ75mm Kabel

ABB
kopierenkopieren
ABB - AK61 Kabeleinführungs-Gehäuse 1x75mm RAL7035 für max 1xØ75mm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO781936C0100

  • Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 4417 mm²

  • Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 4417 mm²

  • Anschlussart - Klemme

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815246234

Sonepar Artikelnummer

121301759

Hersteller Artikelnummer

4TBO781936C0100

Hersteller Typ

AK61

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO781936C0100

Max. Querschnitt der Anschlussleitung:

4417 mm²

Max. Querschnitt des Einspeisekabels:

4417 mm²

Anschlussart:

Klemme

Schutzart (IP):

IP43

Montage neben Schrank:

Ja

Montage über Schrank:

Nein

Montage unter Schrank:

Nein

Höhe:

302 mm

Breite:

372 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.000 kg

APO-Komplettgehäuse. AK61 Kabeleinführungs-Gehäuse 1x75mm RAL7035, für max 1xØ75mm KabelBreite: 300mm